入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブ |
クロージャタイプ | フックとループ |
色 | ブラック |
直径範囲(インチ) | 3.25〜3.5 |
内部径 | 3.5 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | バリスティックナイロン |
温度。 範囲 | -49〜302度F |
タイプ | 3 1/2 "過酷な環境、面ファスナー |
壁の厚さ | 0.03 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 5806322000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DWN2.00BK25 | 2" | 25ft。 | 2 "過酷な環境、面ファスナー閉鎖 | ¥45,152 | |
DWN2.50BK25 | 2.5 " | 25ft。 | 2 1/2 "過酷な環境、面ファスナー | ¥47,782 | |
DWN3.00BK25 | 3" | 25ft。 | 3 "過酷な環境、面ファスナー閉鎖 | ¥55,632 | |
DWN3.50BK25 | 3.5 " | 25ft。 | 3 1/2 "過酷な環境、面ファスナー | ¥62,356 | |
DWN4.00BK25 | 4" | 25ft。 | 4 "過酷な環境、面ファスナー閉鎖 | ¥63,061 | |
DWN4.50BK25 | 4.5 " | 25ft。 | 4 1/2 "過酷な環境、面ファスナー | ¥72,235 | |
DWN4.50BK10 | 4.5 " | 10ft。 | 4 1/2 "過酷な環境、面ファスナー | ¥33,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。