TE-CO PWS-6900 ミーリングバイス 6 インチ シングルステーション
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
アイテム価格 | ミリングバイス |
ベース(Base) | 固定の |
ベッド/ベース | 2.875 |
締付力 | 8200ポンド。 |
ジョーオープニング | 9" |
顎板 | 0.001までの正方形 |
ジョー幅 | 5.94 " |
全体の高さ | 4.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.206 " |
喉の深さ | 1.75 " |
タイプ | マニュアル6 "シングルステーションバイス |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8466208020 |
原産国 | TN |
プロダクト | モデル | 締付力 | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS-8110 | 12,000ポンド。 | 11 " | 8" | 5.51 " | 21.81 " | 2.2 " | マニュアル8 "シングルステーションバイス | ¥428,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。