入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プランジャー |
ボディ | 鋼 |
身長 | 1.25 " |
身幅 | 0.5 " |
終了 | 亜鉛メッキクリアクロメート |
強 | 0.50初期、2.50最終 |
演算 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます |
材料 | 鋼 |
プランジャー | ケース硬化鋼、亜鉛板 |
春 | 302/304ステンレス |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | ハンドリトラクタブル |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。