入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プランジャー |
ボディ | ブラックオキサイド |
身長 | 0.441 " |
身幅 | 0.188 " |
強 | 0.75初期、2.00最終 |
演算 | より高いエンドフォースが必要なアプリケーションで使用され、多くの場合、部品を持ち上げたり排出したりするために使用されます |
材料 | 鋼 |
プランジャー | 肌焼き鋼、黒色酸化物 |
春 | 302/304ステンレス |
タイプ | 圧入 |
UPC | 094705538470 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
モデル | 身長 | 身幅 | 強 | 材料 | プランジャー | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53602 | 0.521 " | 0.25 " | 10.25初期、3.00最終 | 鋼 | 肌焼き鋼、黒色酸化物 | 5 | ¥5,206 | |
53604 | 1.1 " | 0.5 " | 4.00初期、9.00最終 | 鋼 | 肌焼き鋼、黒色酸化物 | 5 | ¥5,365 | |
53605 | 0.441 " | 0.188 " | 1.50初期、4.50最終 | 鋼 | 肌焼き鋼、黒色酸化物 | 5 | ¥5,046 | |
53606 | 0.521 " | 0.25 " | 2.50初期、6.00最終 | 鋼 | 肌焼き鋼、黒色酸化物 | 5 | ¥4,781 | |
53607 | 0.788 " | 0.375 " | 5.00初期、14.00最終 | 鋼 | 肌焼き鋼、黒色酸化物 | 5 | ¥5,525 | |
53608 | 1.1 " | 0.5 " | 5.00初期、18.00最終 | 鋼 | 肌焼き鋼、黒色酸化物 | 5 | ¥5,950 | |
53650 | 0.441 " | 0.188 " | 0.75初期、2.00最終 | 303ステンレススチール | 303ステンレススチール | 5 | ¥7,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。