TE-CO

フィルタ

機械加工

ファスナー

ハンドツール

Hardware

マテリアルハンドリング

空気力学

HVACと冷凍

機械加工 フィルタ

工作機械アクセサリー全ラインナップを見る

Te-coについて

TE-COは、高性能のワークホールディングソリューションで知られるISO 9001:2015認定ブランドです。 同社の製品ラインには、機械加工バイス、プランジャー、スイングボルト、クランプキット、レベリングマウント、ホイストリング、両端ネジ付きスタッド、および関連アクセサリが含まれます。 シングルステーション ミリングバイス ワークピースをしっかりと保持するためにフライス盤で使用するように設計されています。 これらのTE-CO機械加工バイスは、ダクタイル鋳鉄構造、硬化バイスベッドとジョープレート、シールドベアリングシステム、機械加工可能なジョー、および12000ポンド(53379 N)の最大クランプ力を備えています。 さまざまなジョー幅、ジョー開口部、全長のオプションがあります。同社は耐久性の高い製品も提供しています。 スプリングプランジャー コンポーネントの正確な位置決めとインデックス付けのためにある程度の圧力が必要な固定用途に最適です。 これらは鋼製で、さまざまなプランジャー直径、本体直径、本体長さが用意されています。 これらの取り付けが簡単なプランジャーや、カップリング ナット、アイボルト、フランジ ナット、平ワッシャーなどのその他の TE-CO ツール コンポーネントは、幅広い製品で入手できます。 Raptor Supplies.