TE-CO
フィルタ
機械加工
ファスナー
ハンドツール
Hardware
マテリアルハンドリング
空気力学
HVACと冷凍
機械加工 フィルタ
工作機械アクセサリー全ラインナップを見る
クランプキットアクセサリー クランプスタッドに取り付けたときにクランプが落下しないように設計された3ピースのクランプサポート。 ワッシャー、スプリング、シャフトカラーで構成され、5個入りパックで提供されます。トグルパッド、タップクランプとUクランプ、Tスロットクリーナー、ステップブロックも利用可能
クランプキット スーパー / マシニスト クランプ キットには、ステップ ブロック、鋸歯状エンド クランプ、カップリング ナット、フランジ ナット、T スロット ナット、スタッド、T スロット クリーナー、木製ベース、金属トレイが含まれます。 低/標準グリップエッジ、プレーンクランプおよびエンドクランプも利用可能
ハンドノブとホイール 機械加工バイスアクセサリー 機械加工バイス フライス盤Tナット プランジャー スイングボルト Tボルト
Te-coについて
TE-COは、高性能のワークホールディングソリューションで知られるISO 9001:2015認定ブランドです。 同社の製品ラインには、機械加工バイス、プランジャー、スイングボルト、クランプキット、レベリングマウント、ホイストリング、両端ネジ付きスタッド、および関連アクセサリが含まれます。 シングルステーション ミリングバイス ワークピースをしっかりと保持するためにフライス盤で使用するように設計されています。 これらのTE-CO機械加工バイスは、ダクタイル鋳鉄構造、硬化バイスベッドとジョープレート、シールドベアリングシステム、機械加工可能なジョー、および12000ポンド(53379 N)の最大クランプ力を備えています。 さまざまなジョー幅、ジョー開口部、全長のオプションがあります。同社は耐久性の高い製品も提供しています。 スプリングプランジャー コンポーネントの正確な位置決めとインデックス付けのためにある程度の圧力が必要な固定用途に最適です。 これらは鋼製で、さまざまなプランジャー直径、本体直径、本体長さが用意されています。 これらの取り付けが簡単なプランジャーや、カップリング ナット、アイボルト、フランジ ナット、平ワッシャーなどのその他の TE-CO ツール コンポーネントは、幅広い製品で入手できます。 Raptor Supplies.