アイテム価格 | スイベルフランジナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 5 / 8」-11 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 2 |
高さ | 29/32 |
材料 | 12L14スチール |
ロックウェル硬度 | ナット-25Rokwell、Collar-85Nスケールの90-15 Rockwell |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右 |
ねじの種類 | UNC |
幅(Width) | 1-1/16 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。