TB WOODS WS6716 QD ブッシング、鋳鉄、WS サイズ、ボア径 6.4375 インチ、標準キー溝
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
アイテム価格 | クイック取り外し可能なブッシング |
ボルトサークル径 | 12.75 " |
ボア径 | 6-7 / 16」 |
チューブ径 | 6 mm |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ブッシング | ショート |
ブッシュタイプ | ショート |
カップリングサイズ | WS |
ディメンションA | 1 3 / 4 " |
寸法B | 10.437 " |
外形寸法D | 15 " |
寸法E | 5 1 / 2 " |
寸法L | 7 1 / 2 " |
Hardware | インチシリーズ |
キーサイズ | 1 1/2 "x 3/4" |
キー溝 | スタンダード |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 従来型の |
カテゴリー別 | QDブッシング |
サイズ | WS |
トルク | 375000ポンド-インチ |
トルク範囲 | 375000ポンドインチ |
タイプ | スタンダード |
重量 | 139ポンド。 |
船の重量(kg) | 62.55 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | ボルトサークル径 | ボルトサイズ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥9,360 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥8,978 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | ¥8,978 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,288 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,448 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥8,366 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥6,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。