TB WOODS WE60R デュラフレックス スピード リング、低炭素鋼、WE60 サイズ、12500 ポンドインチ。 トルク、3800 rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピードリング |
キャップスクリューサイズ | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
キャップスクリュートルク | 75ポンドフィート |
カップリングサイズ | WE60 |
要素タイプ | タイヤカップリングスピードリング |
HP定格@ 100 RPM | 20馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 228 |
HP定格@ 1200 RPM | 238 |
HP定格@ 1750 RPM | 347 |
HP定格@ 1800 RPM | 357馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 60 |
HP定格@ 3450 RPM | 684 |
HP定格@ 3600 RPM | 684馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 9.9 |
HP定格@ 690 RPM | 137 |
HP定格@ 870 RPM | 173 |
ハブ外径 | 8.75 " |
材料 | 低炭素鋼 |
最大角度のずれ | 2度 |
最大平行ずれ(インチ) | 1 / 8 " |
マックス。 RPM | 3800 RPM |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
カテゴリー別 | デュラフレックス スピード リング |
定格トルク | 12500ポンド-インチ |
サイズ | WE60 |
スピードリング幅 | 1 1 / 4 " |
温度評価 | -40〜200度F |
タイプ | スタンダード |
重量 | 7.8ポンド。 |
モデル | マックス。 RPM | キャップスクリューサイズ | キャップスクリュートルク | サイズ | スピードリング幅 | 重量 | カップリングサイズ | ハブ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE20R | 6600 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30ポンドフィート | WE20 | 0.66 " | 2.1ポンド。 | WE20 | 4.48 " | ¥92,745 | 見積依頼
|
WE30R | 5800 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30ポンドフィート | WE30 | 0.68 " | 3.3ポンド。 | WE30 | - | ¥108,555 | 見積依頼
|
WE40R | 5000 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30ポンドフィート | WE40 | 0.68 " | 4.4ポンド。 | WE40 | 6.63 " | ¥143,738 | 見積依頼
|
WE50R | 4200 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30ポンドフィート | WE50 | 0.54 " | 5.3ポンド。 | WE50 | - | ¥181,723 | 見積依頼
|
WE30RM | 5800 RPM | M10-1.5×16 | - | WE30 | 17 mm | - | WE30 | 138 mm | ¥64,052 | |
WE70RM | 3600回転 | M12-1.75×20 | - | WE70 | 19 mm | - | WE70 | - | ¥113,512 | |
WE20RM | 6600 RPM | M10-1.5×16 | - | WE20 | 17 mm | - | WE20 | 114 mm | ¥57,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。