定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS WE4H112 Dura-Flex BTS ハブ、低炭素鋼、WE4 サイズ、ボア径 1.5 インチ。 | AA6YJY 15E647

TB WOODS WE4H112 Dura-Flex BTS ハブ、低炭素鋼、WE4 サイズ、ボア径 1.5 インチ。

在庫あり
アイテム:AA6YJY モデル:WE4H112相互参照:15E647

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥31,084 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フレキシブルシャフトカップリングハブ
ボディスタイルWE4
ボア径1-1 / 2」
チューブ径1 mm
ボア公差+0.0005"から+0.0015"
ボアタイプキー溝で仕上げました
カップリングサイズWE4
要素タイプタイヤカップリングハブ
高さ2.6 "
HP定格@ 100 RPM0.88馬力
HP定格@ 1800 RPM16馬力
HP定格@ 3600 RPM30馬力
ハブサイズに飽き飽きしたシャフトハブ
ハブ径2.6 "
ハブ外径2.6 "
ハブ幅1.69 "
理想的なポンプ、モーター、コンプレッサーを含む多くの産業用アプリケーション
キーシートサイズ(インチ)3 / 8 x 3 / 16
キー溝3 / 8 "x 3 / 16"
キー溝の長さ1.69インチ
キー溝の幅3 / 8 "
ボアを通る長さ1.69 "
材料低炭素鋼
最大角度のずれ4度
最大平行ずれ(インチ)1 / 16 "
マックス。 RPM7500 RPM
最大動作温度。-40〜200度F
外径2.6 "
カテゴリー別Dura-Flex BTS ハブ
定格トルク550ポンド。
止めねじサイズ5 / 16-18 UNC-2B
止めネジ5 / 16-18 UNC-2B
止めねじの長さ5 / 16 "
止めネジの位置ワンオーバーキー溝
止めねじのトルク要件14 "
重量 1ポンド。
幅(Width)1.69 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.54
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)15.24
HSコード8483608000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルハブ外径ボディスタイルボア径キー溝キー溝の幅ボアを通る長さ最大角度のずれ最大平行ずれ(インチ)価格
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS ハブ、低炭素鋼、WE2 サイズ、ボア径 0.625 インチ。 | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4度1 / 16 "¥20,595
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS ハブ、低炭素鋼、WE2 サイズ、ボア径 1.125 インチ。 | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8」1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4度1 / 16 "¥22,890
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS ハブ、低炭素鋼、WE2 サイズ、ボア径 0.875 インチ。 | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4度1 / 16 "¥22,450
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS ハブ、低炭素鋼、WE2 サイズ、ボア径 1 インチ。 | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4度1 / 16 "¥22,729
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS ハブ、低炭素鋼、WE3 サイズ、ボア径 0.625 インチ。 | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4度1 / 16 "¥29,286
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS ハブ、低炭素鋼、WE3 サイズ、ボア径 0.875 インチ。 | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4度1 / 16 "¥25,429
TB WOODS WE3H1 デュラフレックス BTS ハブ、低炭素鋼、WE3 サイズ、ボア径 1 インチ。 | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4度1 / 16 "¥27,741

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS WE4H112 Dura-Flex BTS ハブ、低炭素鋼、WE4 サイズ、ボア径 1.5 インチ。
¥31,084 /単価