TB WOODS TL4535414 テーパーロックブッシュ、スチール、4535 サイズ、ボア径 4.25 インチ、標準キー溝
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
アイテム価格 | テーパーロックブッシング |
ボルトサークル径 | 6.13 " |
ボア径 | 4-1 / 4」 |
チューブ径 | 4 mm |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ブッシング | スタンダード |
ブッシュタイプ | スタンダード |
カップリングサイズ | 4535 |
ディメンションA | 6.37 " |
寸法B | 3 1 / 2 " |
Hardware | インチシリーズ |
キーサイズ | 1 "×1 / 2" |
キー溝 | スタンダード |
材料 | 鋼 |
マックス トルク | 110000ポンドインチ |
装着タイプ | 従来型の |
カテゴリー別 | テーパーロックブッシュ |
サイズ | 4535 |
トルク | 110000ポンド-インチ |
タイプ | スタンダード |
重量 | 17.8ポンド。 |
船の重量(kg) | 8.01 |
モデル | 材料 | ボルトサークル径 | ボア径 | マックス トルク | サイズ | トルク | トルク範囲 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL12109 / 16 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | - | 1210 | 3600ポンド-インチ | 3600ポンドインチ | 0.6ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL121034 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | 1210 | 3600ポンド-インチ | 3600ポンドインチ | 0.6ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL121013 / 16 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 13 / 16 " | - | 1210 | 3600ポンド-インチ | 3600ポンドインチ | 0.6ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL121078 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 7 / 8 " | - | 1210 | 3600ポンド-インチ | 3600ポンドインチ | 0.6ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL121015 / 16 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 15 / 16 " | 3600ポンドインチ | 1210 | 3600ポンド-インチ | - | 0.5ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL12101 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 1" | 3600ポンドインチ | 1210 | 3600ポンド-インチ | - | 0.5ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL1210118 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 1-1 / 8」 | - | 1210 | 3600ポンド-インチ | 3600ポンドインチ | 0.5ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。