TB WOODS TL3525114 テーパーロックブッシュ、スチール、3525 サイズ、ボア径 1.25 インチ、標準キー溝
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーロックブッシング |
ボルトサークル径 | 4.83 " |
ボア径 | 1-1 / 4」 |
チューブ径 | 1 mm |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ブッシング | スタンダード |
ブッシュタイプ | スタンダード |
カップリングサイズ | 3525 |
ディメンションA | 5" |
寸法B | 2 1 / 2 " |
Hardware | インチシリーズ |
キーサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キー溝 | スタンダード |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | 従来型の |
カテゴリー別 | テーパーロックブッシュ |
サイズ | 3525 |
トルク | 44800ポンド-インチ |
トルク範囲 | 44800ポンドインチ |
タイプ | スタンダード |
重量 | 14.6ポンド。 |
船の重量(kg) | 6.57 |
モデル | 材料 | ボルトサークル径 | ボア径 | マックス トルク | サイズ | トルク | トルク範囲 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL12109 / 16 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | - | 1210 | 3600ポンド-インチ | 3600ポンドインチ | 0.6ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL121034 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | 1210 | 3600ポンド-インチ | 3600ポンドインチ | 0.6ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL121013 / 16 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 13 / 16 " | - | 1210 | 3600ポンド-インチ | 3600ポンドインチ | 0.6ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL121078 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 7 / 8 " | - | 1210 | 3600ポンド-インチ | 3600ポンドインチ | 0.6ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL121015 / 16 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 15 / 16 " | 3600ポンドインチ | 1210 | 3600ポンド-インチ | - | 0.5ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL12101 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 1" | 3600ポンドインチ | 1210 | 3600ポンド-インチ | - | 0.5ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
TL1210118 | 鋼 | 1 3 / 4 " | 1-1 / 8」 | - | 1210 | 3600ポンド-インチ | 3600ポンドインチ | 0.5ポンド。 | ¥5,338 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。