TB WOODS P728M30 シンクロプラス ベルト スプロケット、鋳鉄、ハブ径 4.38 インチ、ベルト幅 30mm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 30 mm |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SK |
寸法E | 0.47 " |
寸法L | 1.88 " |
次元M | 0.09 " |
フェイス幅 | 1 1 / 2 " |
ハブ径 | 4.38 " |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | 1 / 4 " |
慣性WR | 0.4ポンド-平方フィート |
内部径 | 6.2 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 3490 RPM |
歯数 | 72 |
外径 | 7.16 " |
ピッチ | 180-036 |
ピッチ径 | 7.218 " |
カテゴリー別 | 同期プラス |
RPM高 | 3,490回転 |
重量 | 8ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 225 | ¥321,888 | 見積依頼
| |
P2814M40 | - | 40 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.13ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5210 RPM | 28 | ¥48,881 | 見積依頼
| |
P2814M55 | - | 55 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.17ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5210 RPM | 28 | ¥57,511 | 見積依頼
| |
P2914M40 | - | 40 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.14ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5030 RPM | 29 | ¥58,140 | 見積依頼
| |
P2914M55 | - | 55 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.2ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5030 RPM | 29 | ¥64,895 | 見積依頼
| |
P3014M40 | 0.44 " | 40 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.16ポンド-平方フィート | 4.03 " | 鋳鉄 | 4860 RPM | 30 | ¥53,482 | 見積依頼
| |
P3014M55 | 1 1 / 4 " | 55 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.2ポンド-平方フィート | 4.03 " | 鋳鉄 | 4860 RPM | 30 | ¥62,104 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。