定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS P488M85TL Synchronous Plus TLベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅85mm、ピッチ径4.812インチ| AX4PBP

TB WOODS P488M85TL 同期 Plus TL ベルト スプロケット、鋳鉄、ベルト幅 85mm、ピッチ径 4.812 インチ。

在庫あり
アイテム:AX4PBP モデル:P488M85TL

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥69,933 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプロケット
ベルト幅85 mm
ボアタイプテーパーロックブッシング
ブッシング2012
寸法E1 1 / 4 "
寸法L1 1 / 4 "
次元M1 1 / 4 "
フェイス幅3 3 / 4 "
ハブ長1 1 / 4 "
慣性WR0.19ポンド-平方フィート
内部径3 3 / 4 "
材料鋳鉄
マックス。 RPM5260 RPM
歯数48
外径4.76 "
ピッチ180-036
ピッチ径4.812 "
カテゴリー別シンクロナスプラスTL
RPM高5,260回転
重量 7.2ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 3.24

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径ベルト幅寸法E材料マックス。 RPM歯数外径ピッチ価格
TB WOODS P328M20TL 同期 Plus TL ベルト スプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 20 mm、ピッチ径 3.208 インチ。 | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20 mm0.13 "ダクタイル鋳鉄12110 RPM323.15 "180-036¥34,942
見積依頼
TB WOODS P308M30TL 同期 Plus TL ベルト スプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 30 mm、ピッチ径 3.008 インチ。 | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30 mm0.13 "ダクタイル鋳鉄12930 RPM302.95 "180-036¥35,534
見積依頼
TB WOODS P408M30TL 同期 Plus TL ベルト スプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 30 mm、ピッチ径 4.01 インチ。 | AK6XLT P408M30TL3.19 "30 mm0"ダクタイル鋳鉄9650 RPM403.96 "180-036¥42,679
見積依頼
TB WOODS P808M30TL シンクロプラス TL ベルト スプロケット、鋳鉄、ハブ径 4.88 インチ、ベルト幅 30mm | AK6XMA P808M30TL-30 mm0"鋳鉄3140 RPM807.97 "180-036¥81,328
見積依頼
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TLベルトスプロケット、ダクタイル鋳鉄、ベルト幅30mm、ピッチ径3.208インチ。 | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30 mm0.13 "ダクタイル鋳鉄12110 RPM323.15 "180-036¥36,720
見積依頼
TB WOODS P568M50TL 同期 Plus TL ベルト スプロケット、鋳鉄、ベルト幅 50 mm、ピッチ径 5.614 インチ。 | AL2DVN P568M50TL4.63 "50 mm0"鋳鉄4500回転565.56 "180-036¥66,932
見積依頼
TB WOODS P4414M40TL シンクロプラス TL ベルト スプロケット、鋳鉄、ベルト幅 40 mm、ピッチ径 7.72 インチ。 | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40 mm0"鋳鉄3290 RPM447.61 "210-002.01¥78,288
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS P488M85TL 同期 Plus TL ベルト スプロケット、鋳鉄、ベルト幅 85mm、ピッチ径 4.812 インチ。
¥69,933 /単価