TB WOODS MS31516 QD ブッシング、鋳鉄、MS サイズ、ボア径 3.9375 インチ、標準キー溝 | BG3BJC

TB WOODS MS31516 QD ブッシング、鋳鉄、MS サイズ、ボア径 3.9375 インチ、標準キー溝

在庫あり
アイテム: BG3BJC モデル:MS31516

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥87,173 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格クイック取り外し可能なブッシング
ボルトサークル径7.875 "
ボア径3-15 / 16」
チューブ径3 mm
ボアタイプキー溝で仕上げました
ブッシングショート
ブッシュタイプショート
カップリングサイズMS
ディメンションA1.19 "
寸法B6 1 / 2 "
外形寸法D9.125 "
寸法E3.63 "
寸法L4.81 "
Hardwareインチシリーズ
キーサイズ1 "×1 / 2"
キー溝スタンダード
材料鋳鉄
マックス トルク125000ポンドインチ
装着タイプ従来型の
カテゴリー別QDブッシング
サイズMS
トルク125000ポンド-インチ
タイプスタンダード
重量 36ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 16.25

製品バリエーション

プロダクトモデルカップリングサイズボルトサークル径ボルトサイズディメンションA寸法B外形寸法D寸法E次元F価格
TB WOODS SD11116 QD ブッシング、スチール、SD サイズ、ボア径 1.6875 インチ、標準キー溝 | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "¥9,360
TB WOODS SD11516 QD ブッシング、スチール、SD サイズ、ボア径 1.9375 インチ、浅いキー溝 | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "¥8,978
TB WOODS SD1316 SD13/16 クイック取り外し可能ブッシュ、スチール、キー溝付き、ボア径 13/16 インチ | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----¥8,978
TB WOODS SDS11116 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 1.6875 インチ、標準キー溝 | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥7,288
TB WOODS SDS11516 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 1.9375 インチ、浅いキー溝 | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥7,448
TB WOODS SDS178 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 1.875 インチ、浅いキー溝 | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥8,366
TB WOODS SDS58 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 0.625 インチ、標準キー溝 | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥6,207

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS MS31516 QD ブッシング、鋳鉄、MS サイズ、ボア径 3.9375 インチ、標準キー溝
¥87,173 /単価