入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングスパイダー |
センターホール | コールテン |
耐薬品性 | 最低 |
色 | ブラック |
カップリングサイズ | L225 |
カップリング重量(ポンド) | 0.41 |
エレメントデュロメーター | 80A |
要素タイプ | ジョーカップリングインサート |
耐流体性 | グッド |
高さ | 5" |
HP定格@ 100 RPM | 3.7馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 42.70 |
HP定格@ 1200 RPM | 44 |
HP定格@ 1750 RPM | 64.97 |
HP定格@ 1800 RPM | 67 |
HP定格@ 300 RPM | 11 |
HP定格@ 3450 RPM | 128.09 |
HP定格@ 3600 RPM | 133 |
HP定格@ 50 RPM | 1.86 |
HP定格@ 690 RPM | 25.62 |
HP定格@ 870 RPM | 32.30 |
ジョータイプ | ストレート |
長さ | 5" |
材料 | ブナ-N、黒 |
最大角度のずれ | 1度 |
マックス。 退屈させる | 2.625 " |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 " |
マックス。 RPM | 4600 RPM |
マックス トルク | 2340インチポンド |
耐油性 | グッド |
最大動作温度。 | -40〜212度F |
外径 | 4.97 " |
カテゴリー別 | L-ジョーソリッドセンタースパイダー |
定格トルク | 2340ポンド-平方フィート |
使用可能な温度範囲(F) | -40~212 |
シャフト径範囲(インチ) | 3/4- 2 5/8 |
サイズ | L225 |
厚さ | 7 / 8 " |
トルク | 2340インチポンド |
タイプ | ブナ・N・ラバー・スパイダー |
UPC | 698672000116 |
幅(Width) | 0.88 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8483908040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 耐薬品性 | 色 | 最大角度のずれ | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | マックス トルク | 耐油性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | ブナ-N、黒 | 最低 | ブラック | 1度 | - | 5000 RPM | 1240インチポンド | グッド | ¥9,288 | ||
L150H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 5000 RPM | 3708インチポンド | 素晴らしい | ¥25,480 | ||
L110H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 5000 RPM | 2268インチポンド | 素晴らしい | ¥21,796 | ||
L099H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 7000 RPM | 792/1134インチ-ポンド | 素晴らしい | ¥16,470 | ||
L070H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 14000 RPM | 114インチポンド | 素晴らしい | ¥3,538 | ||
L075H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 11000 RPM | 227インチポンド | 素晴らしい | ¥5,748 | ||
L090H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | 1.000/1.125 | 9000 RPM | 401/561インチ-ポンド | 素晴らしい | ¥8,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。