入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングスパイダー |
収容 | 1度の角度と0.015 "の平行ミスアライメント |
センターホール | コールテン |
耐薬品性 | 最低 |
色 | ブラック |
カップリングサイズ | L090 |
エレメントデュロメーター | 80A |
要素タイプ | ジョーカップリングインサート |
高さ | 0.44 |
HP定格@ 100 RPM | .23 / .31 |
HP定格@ 1200 RPM | 2.8/3.7 |
HP定格@ 1800 RPM | 4.1/5.5 |
HP定格@ 300 RPM | 0.7/0.9 |
HP定格@ 3600 RPM | 8.3/11 |
ジョータイプ | ストレート |
長さ | 2.10 |
材料 | ブナ-N、黒 |
最大角度のずれ | 1度 |
マックス。 退屈させる | 1.000/1.125 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 " |
マックス。 RPM | 9000 RPM |
マックス トルク | 144/194インチ-ポンド |
耐油性 | グッド |
最大動作温度。 | -40〜212度F |
外径 | 2.1 " |
カテゴリー別 | L-ジョーソリッドセンタースパイダー |
定格トルク | 144ポンド-平方フィート |
使用可能な温度範囲(F) | -40~212 |
サイズ | L090 |
厚さ | 0.435 " |
トルク | 144/194 |
タイプ | ブナNスパイダー |
UPC | 698672000062 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 耐薬品性 | 色 | 最大角度のずれ | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | マックス トルク | 耐油性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | ブナ-N、黒 | 最低 | ブラック | 1度 | - | 5000 RPM | 1240インチポンド | グッド | ¥9,288 | ||
L150H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 5000 RPM | 3708インチポンド | 素晴らしい | ¥25,480 | ||
L110H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 5000 RPM | 2268インチポンド | 素晴らしい | ¥21,796 | ||
L099H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 7000 RPM | 792/1134インチ-ポンド | 素晴らしい | ¥16,470 | ||
L070H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 14000 RPM | 114インチポンド | 素晴らしい | ¥3,538 | ||
L075H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | - | 11000 RPM | 227インチポンド | 素晴らしい | ¥5,748 | ||
L090H | ハイトレル、ホワイト | 素晴らしい | (フィニアン・タン) | 0.25度 | 1.000/1.125 | 9000 RPM | 401/561インチ-ポンド | 素晴らしい | ¥8,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。