TB WOODS AK541 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 3Lタイプベルト ハブ径2.0625インチ
アイテム: AK6PBB
モデル:AK541
¥11,104 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | Vベルトシーブ |
ベルトタイプ | 3L |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ボアからサイズへのボア径。 | 1" |
データム直径 | 5" |
寸法E | 0.47 " |
寸法L | 1.16 " |
フェイス幅 | 1 1 / 4 " |
ハブ径 | 2 1 / 16 " |
慣性WR | 0.04ポンド-平方フィート |
内部径 | 4.88 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 4770 RPM |
溝の数 | 1 |
外径 | 5 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.21875 " |
ピッチ径 | 5 1 / 4 " |
カテゴリー別 | FHPボレッドサイズ |
RPM高 | 4,770RPM |
重量 | 2.2ポンド。 |
プロダクト | モデル | 構造 | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | データム直径 | 寸法E | フェイス幅 | シャフト径に適合します。 | ハブ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3258 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3234 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3278 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK321 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK1041 | 腕 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | ¥19,926 | ||
AK10434 | 腕 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ¥19,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。