入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトプーリー |
3Lベルトピッチ径 | 13.66 " |
4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 14 " |
4LAまたはベルトピッチ径 | 14 " |
ボア径 | 7 / 8 " |
ボアタイプ | 固定ボア |
ブッシングが必要 | なし |
構造 | 腕 |
シャフト径に適合します。 | 7 / 8 " |
業界番号 | AK14478 |
キー溝のサイズ | 0.187 "×0.093」 |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 1 |
外径 | 14.25 " |
止めネジが含まれています | はい |
船の重量(kg) | 4.8 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シャフト径に適合します。 | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | 業界番号 | キー溝のサイズ | 溝の数 | 外径 | 止めネジが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 904B | - | 4 | 9.35 " | いいえ | ¥53,518 | ||
2342B | 1/2" to 2-15/16" | 23 " | 23 " | 63017 | キー溝なし | 2 | 23.75 " | いいえ | ¥352,930 | ||
AK10478 | 7 / 8 " | 10 " | 10 " | AK10478 | 0.187 "×0.093」 | 1 | 10.25 " | はい | ¥19,926 | ||
AK11478 | 7 / 8 " | 11 " | 11 " | AK11478 | 0.187 "×0.093」 | 1 | 11.25 " | はい | ¥21,411 | ||
AK12478 | 7 / 8 " | 12 " | 12 " | AK12478 | 0.187 "×0.093」 | 1 | 12.25 " | はい | ¥22,440 | ||
AK7478 | 7 / 8 " | 7" | 7" | AK7478 | 0.187 "×0.093」 | 1 | 7.25 " | はい | ¥13,663 | ||
AK8478 | 7 / 8 " | 8" | 8" | AK8478 | 0.187 "×0.093」 | 1 | 8.25 " | はい | ¥15,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。