TB WOODS 96H150 タイミングベルト スプロケット、鋳鉄、ハブ径 5.25 インチ、ベルト幅 1.5 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 1 1 / 2 " |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SF |
寸法E | 0.44 " |
寸法L | 2" |
次元M | 1 / 4 " |
フェイス幅 | 1.81 " |
ハブ径 | 5 1 / 4 " |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | 1 / 4 " |
慣性WR | 6.82ポンド-平方フィート |
内部径 | 14.13 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 1650 RPM |
歯数 | 96 |
外径 | 15.23 " |
ピッチ | 1 / 2 " |
ピッチ径 | 15.279 " |
RPM高 | 1,650RPM |
重量 | 28ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。