TB WOODS 900XXH500 タイミングベルトスプロケット、ネオプレン、ベルト幅 5 インチ、ピッチ 1.25 インチ、ピッチ長さ 90 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 5" |
材料 | ネオプレン |
歯数 | 72 |
歯付き側面の数 | 1 |
最大動作温度。 | -30〜180度F |
ピッチ | 1 1 / 4 " |
ピッチ長 | 90 " |
難燃性、耐油性 | |
耐性 | LO102870 |
温度範囲 | LO103082 |
重量 | 13.1ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。