TB WOODS 8MPC80S21 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 4.88 インチ、ベルト幅 21mm
アイテム:AM9KCB
モデル:8MPC80S21
¥59,602 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションチェーンスプロケット |
ベルト幅 | 21 mm |
ボアタイプ | テーパーロックブッシング |
ブッシング | 2517 |
寸法E | 0" |
寸法L | 1 3 / 4 " |
次元M | 0.55 " |
フェイス幅 | 1.2 " |
ハブ径 | 4.88 " |
ハブ長 | 1 3 / 4 " |
慣性WR | 0.59ポンド-平方フィート |
内部径 | 7" |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 3150 RPM |
歯数 | 80 |
外径 | 7.96 " |
ピッチ | 180-036 |
ピッチ径 | 8.02 " |
カテゴリー別 | QTパワーチェーン®II |
RPM高 | 3,150RPM |
重量 | 12.5ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125 mm | テーパーロックブッシング | 125ポンド-平方フィート | 16.75 " | 鋳鉄 | 1280 RPM | 112 | ¥287,844 | 見積依頼
| |
14MPC112S37 | - | 37 mm | テーパーロックブッシング | 29.7ポンド-平方フィート | 16.75 " | 鋳鉄 | 1280 RPM | 112 | ¥174,286 | 見積依頼
| |
14MPC140S37 | - | 37 mm | テーパーロックブッシング | 68.9ポンド-平方フィート | 21.31 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥228,468 | 見積依頼
| |
14MPC140S68 | - | 68 mm | テーパーロックブッシング | 107ポンド-平方フィート | 21.25 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥280,846 | 見積依頼
| |
14MPC140S90 | - | 90 mm | テーパーロックブッシング | 139ポンド-平方フィート | 21.19 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥306,426 | 見積依頼
| |
14MPC168S125 | - | 125 mm | テーパーロックブッシング | 413ポンド-平方フィート | 25.63 " | 鋳鉄 | 860 RPM | 168 | ¥476,976 | 見積依頼
| |
14MPC168S68 | - | 68 mm | テーパーロックブッシング | 218ポンド-平方フィート | 25.75 " | 鋳鉄 | 860 RPM | 168 | ¥372,925 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。