入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
ボディスタイル | タイプ-SCスペーサーフランジ |
ブッシングが必要 | なし |
コンポーネントWR | 0.0316ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 6 |
シャフト間の距離 | 5" |
フランジ長さ | 0.71875 " |
高さ | 4" |
ハブ | スペーサーフランジ |
ハブ径 | 2 1 / 2 " |
ハブ長 | 1 11 / 32 " |
理想的な | モーター、ポンプ、コンプレッサー、ブロワー、ミキサー、コンベヤーでのアプリケーション |
キーシートサイズ(インチ) | なし |
ボアを通る長さ | 2 3 / 8 " |
材料 | 高強度鋳鉄 |
最大角度ギャップのずれ | 0.07 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 " |
マックス。 RPM | 6000回転 |
外径 | 4" |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプSCスペーサーフランジ |
定格トルク | 585ポンド-インチ |
SFハブの長さ | 1.34375 " |
UPC | 698672670081 |
重量 | 2.7ポンド。 |
幅(Width) | 568589 " |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | 最大角度ギャップのずれ | コンポーネントWR | カップリングサイズ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | SFハブの長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SC35 | 0.109 " | 0.171ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 / 16 " | - | ¥31,076 | |
9SC44 | 0.109 " | 0.193ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 7 / 16 " | - | ¥36,898 | |
9SC50 | 0.109 " | 0.2013ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | ¥46,155 | |
9SC5011 | 0.109 " | 0.23ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | ¥47,453 | |
9SC7011 | 0.109 " | 0.35ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 3 / 4 " | - | ¥56,080 | |
5SC35 | 0.056 " | 0.0094ポンド-平方フィート | 5 | 0.015 " | 7600回転 | 3 1 / 4 " | 0.796875 " | - | ¥11,135 | |
6SC35 | 0.07 " | 0.0269ポンド-平方フィート | 6 | 0.015 " | 6000回転 | 4" | 0.59375 " | - | ¥13,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。