TB WOODS 6C40MM シュアフレックス タイプ C クランプハブ、高強度鋳鉄、6 サイズ、ボア径 40mm。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cタイプハブ |
ボア径 | 40 mm |
チューブ径 | 40 mm |
ボア公差 | +0.025mm~+0.05mm |
キャップスクリューサイズ | 1/4-20 NC X 1 1/4 クランプネジ |
キャップスクリュートルク | 15ポンド-インチ |
コンポーネントWR | 0.0357ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 6 |
フランジ長さ | 20 mm |
ハブ | シャフトハブ |
ハブ径 | 76 mm |
ハブ長 | 29 mm |
キーシートサイズ(インチ) | 12 mm X 3.3 mm |
ボアを通る長さ | 49 mm |
材料 | 高強度鋳鉄 |
最大角度ギャップのずれ | 1.78 mm |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.38 mm |
マックス。 RPM | 6000回転 |
外径 | 102 mm |
定格トルク | 585ポンド-インチ |
ねじ距離の設定 | 10 mm |
止めねじサイズ | 5 / 16-18 UNC |
止めネジ | 5 / 16-18 UNC |
止めねじの長さ | 1 / 2 " |
止めネジの位置 | キーシートの上 |
止めねじのトルク要件 | 18 Nmで |
SFハブの長さ | 29 mm |
サイズ | 6 |
トルク | 1028 Nmで |
重量 | 3ポンド。 |
モデル | カップリングサイズ | ボア径 | チューブ径 | ハブ径 | ハブ長 | ボアを通る長さ | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C118 | 6 | 1-1 / 8」 | 1 mm | 3" | 1.16 " | 1 15 / 16 " | 0.07 " | 0.015 " | ¥53,781 | 見積依頼
|
8C178 | 8 | 1-7 / 8」 | 1 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | ¥73,865 | 見積依頼
|
8C218 | 8 | 2-1 / 8」 | 2 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | ¥73,865 | 見積依頼
|
9C158 | 9 | 1-5 / 8」 | 1 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | ¥89,685 | 見積依頼
|
9C218 | 9 | 2-1 / 8」 | 2 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | ¥89,685 | 見積依頼
|
10C158 | 10 | 1-5 / 8」 | 1 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | ¥113,719 | 見積依頼
|
10C238 | 10 | 2-3 / 8」 | 2 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | ¥113,719 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。