TB WOODS 5S24MM Sure-Flex タイプ S BTS フランジ、焼結炭素鋼、5 サイズ、ボア径 24mm。
アイテム: AM3MPF
モデル:5S24MM
¥6,163 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | フランジ |
ボア径 | 24 mm |
チューブ径 | 24 mm |
ボア公差 | +0.02mm~+0.041mm |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
コンポーネントWR | 0.0089ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 5 |
フランジ長さ | 15 mm |
HP定格@ 100 RPM | 0.5馬力 |
ハブ | シャフトハブ |
ハブ径 | 48 mm |
ハブ長 | 12 mm |
キーシートサイズ(インチ) | 8 mm X 3.3 mm |
ボアを通る長さ | 34 mm |
材料 | 焼結炭素鋼 |
最大角度ギャップのずれ | 1.42 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.38 mm |
マックス。 RPM | 7600回転 |
外径 | 83 mm |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプSBTSフランジ |
定格トルク | 312ポンド-インチ |
ねじ距離の設定 | 8 mm |
止めねじサイズ | M8 X 1.25 |
止めネジ | M8 X 1.25 |
止めねじの長さ | 8 mm |
止めネジの位置 | KSと@90度にXNUMXつ |
止めねじのトルク要件 | 18 Nmで |
SFハブの長さ | 12 mm |
サイズ | 5" |
トルク | 1028 Nmで |
重量 | 1.4ポンド。 |
モデル | ハブ径 | ボア径 | チューブ径 | ハブ長 | ボアを通る長さ | 材料 | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8」 | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥31,335 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4」 | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥31,237 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8」 | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥27,956 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥28,783 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8」 | 2 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥30,933 | |
7SMPB | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | 高強度鋳鉄 | 0.081 " | 0.02 " | ¥15,266 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | 高強度鋳鉄 | 0.081 " | 0.02 " | ¥15,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。