入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
縞模様 | いいえ |
ベルトタイプ | 5L |
長さ | 64 " |
材料 | ジエン |
リブ数 | 1 |
最大動作温度。 | -30〜140度F |
カテゴリー別 | FHPQTブッシュ |
帯電防止、難燃性、耐油性 | |
スタンダード | ARPM IP-23 |
重量 | 0.5ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.23 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。