TB WOODS 4RCX173 クラシカル V ベルト、ネオプレン、CX ベルトタイプ、長さ 175.9 インチ、4 リブ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
縞模様 | はい |
ベルトタイプ | CX |
長さ | 175.9 " |
材料 | ネオプレン |
リブ数 | 4 |
最大動作温度。 | -35〜200度F |
カテゴリー別 | クラシック |
帯電防止、耐油性 | |
スタンダード | ARPM IP-20、REACH、RoHS |
重量 | 14.8ポンド。 |
船の重量(kg) | 6.66 |
モデル | 耐性 | 縞模様 | ベルトタイプ | 温度範囲 | 重量 | 長さ | 材料 | リブ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP26 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 27.3 " | ジエン | 1 | ¥1,609 | 見積依頼
|
AP28 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 29.3 " | ジエン | 1 | ¥1,654 | 見積依頼
|
AP29 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 30.3 " | ジエン | 1 | ¥1,677 | 見積依頼
|
AP34 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 35.3 " | ジエン | 1 | ¥1,836 | 見積依頼
|
AP36 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 37.3 " | ジエン | 1 | ¥1,881 | 見積依頼
|
AP24 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 25.3 " | ジエン | 1 | ¥1,564 | 見積依頼
|
AP38 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 39.3 " | ジエン | 1 | ¥1,972 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。