入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
縞模様 | 有り |
ベルトタイプ | 5VX |
長さ | 180 " |
材料 | エチレン |
リブ数 | 4 |
最大動作温度。 | -60〜250度F |
帯電防止、難燃性、耐油性 | |
スタンダード | ARPM IP-22 |
重量 | 9.3ポンド。 |
船の重量(kg) | 4.19 |
モデル | 耐性 | 縞模様 | ベルトタイプ | 温度範囲 | 重量 | 長さ | 材料 | リブ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VX250 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 25 " | エチレン | 1 | ¥6,854 | 見積依頼
|
3VX265 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 26.5 " | エチレン | 1 | ¥7,038 | 見積依頼
|
3VX300 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 30 " | エチレン | 1 | ¥7,381 | 見積依頼
|
3VX315 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 31.5 " | エチレン | 1 | ¥7,738 | 見積依頼
|
3VX335 | - | いいえ | 3VX | - | 0.2ポンド。 | 33.5 " | エチレン | 1 | ¥7,911 | 見積依頼
|
3VX355 | - | いいえ | 3VX | - | 0.2ポンド。 | 35.5 " | エチレン | 1 | ¥8,255 | 見積依頼
|
3VX400 | - | いいえ | 3VX | - | 0.2ポンド。 | 40 " | エチレン | 1 | ¥8,683 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。