TB WOODS 48XH200 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 7.38 インチ、ベルト幅 2 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 2" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | F |
寸法E | 1.03 " |
寸法L | 3.63 " |
次元M | 0.03 " |
フェイス幅 | 2.56 " |
ハブ径 | 7.38 " |
ハブ長 | 2 1 / 2 " |
ハブの場所 | 0.03 " |
慣性WR | 7.99ポンド-平方フィート |
内部径 | 11.59 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 1890 RPM |
歯数 | 48 |
外径 | 13.26 " |
ピッチ | 7 / 8 " |
ピッチ径 | 13.369 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 1890回転 |
重量 | 49ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。