入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 1 1 / 4 " |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SDS |
寸法E | 0.38 " |
寸法L | 1.31 " |
次元M | 0.06 " |
フェイス幅 | 1" |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | 1 / 4 " |
慣性WR | 0.07ポンド-平方フィート |
内部径 | 3 3 / 4 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 5270 RPM |
歯数 | 40 |
外径 | 4 3 / 4 " |
ピッチ | 3 / 8 " |
ピッチ径 | 4.775 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 5270回転 |
重量 | 3ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.35 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。