入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトシーブ |
3Vベルトピッチ径 | 3.15 " |
標準、1面 | |
ベルトタイプ | 3V |
ボア径 | ブッシングが必要 |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | JA |
ブッシングが必要 | JA |
構造 | コールテン |
データム直径 | 3.15 " |
寸法E | 0.41 " |
寸法L | 1" |
次元M | 0.09 " |
フェイス幅 | 0.69 " |
シャフト径に適合します。 | 1/2" to 1-1/4" |
ハブの場所 | 0.06 " |
業界番号 | 3V3151 |
慣性WR | 0.01ポンド-平方フィート |
内部径 | 2" |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 7940 RPM |
溝の数 | 1 |
外径 | 3.15 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.09375 " |
ピッチ径 | 3.15 " |
止めネジが含まれています | いいえ |
重量 | 0.9ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フェイス幅 | ベルトタイプ | ボアタイプ | シャフト径に適合します。 | ハブの場所 | 業界番号 | 慣性WR | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V1252 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1252 | 3.07ポンド-平方フィート | ¥64,574 | ||
5V1602 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1602 | 7.43ポンド-平方フィート | ¥86,797 | ||
5V1872 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1872 | 13.8ポンド-平方フィート | ¥123,464 | ||
5V1874 | Vベルトシーブ | 3.06 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 7/8" to 3-1/2" | 1 1 / 4 " | 5V1874 | 21ポンド-平方フィート | ¥148,231 | ||
5V442 | Vベルトシーブ | 1.69 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 1-5/8" | 0.69 " | 5V442 | 0.06ポンド-平方フィート | ¥26,352 | ||
5V443 | Vベルトシーブ | 2.38 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V443 | 0.08ポンド-平方フィート | ¥31,203 | ||
5V444 | Vベルトシーブ | 3.06 " | 5V | クイックディスコネクトブッシュ | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V444 | 0.1ポンド-平方フィート | ¥34,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。