入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 1 / 2 " |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SDS |
寸法E | 0.63 " |
寸法L | 1.31 " |
次元M | 0.06 " |
フェイス幅 | 1 1 / 4 " |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | 0" |
慣性WR | 0.02ポンド-平方フィート |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 RPM | 10080 RPM |
歯数 | 32 |
外径 | 3.79 " |
ピッチ | 3 / 8 " |
ピッチ径 | 3.82 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 10080回転 |
重量 | 1.4ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.63 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。