TB WOODS 30XH300 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 3 インチ、ピッチ径 8.356 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 3" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | E |
寸法E | 0.09 " |
寸法L | 2.63 " |
次元M | 0.91 " |
フェイス幅 | 3.63 " |
ハブ長 | 1.63 " |
ハブの場所 | 1" |
慣性WR | 1.96ポンド-平方フィート |
内部径 | 6.47 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 3040 RPM |
歯数 | 30 |
外径 | 8.25 " |
ピッチ | 7 / 8 " |
ピッチ径 | 8.356 " |
RPM高 | 3040回転 |
重量 | 26ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。