TB WOODS 2AK3434 FHPボアドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.875 インチ ハブ径。
アイテム:AK6PQN
モデル:2AK3434
¥19,629 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | Vベルトシーブ |
ベルトタイプ | 3L |
ボア径 | 0.75 " |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ボアからサイズへのボア径。 | 1 1 / 4 " |
データム直径 | 3.2 " |
寸法E | 0.47 " |
寸法L | 1.66 " |
フェイス幅 | 1.38 " |
ハブ径 | 1 7 / 8 " |
ハブプロジェクション(インチ) | -0.47」 |
慣性WR | 0.02ポンド-平方フィート |
内部径 | 3.08 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 7250 RPM |
溝の数 | 2 |
外径 | 3.45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.84375 " |
ピッチ径 | 3.45 " |
カテゴリー別 | FHPはサイズに飽きました |
RPM高 | 7250回転 |
重量 | 2.6ポンド。 |
プロダクト | モデル | 構造 | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | データム直径 | 寸法E | フェイス幅 | シャフト径に適合します。 | ハブ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3258 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3234 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3278 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK321 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK1041 | 腕 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | ¥19,926 | ||
AK10434 | 腕 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ¥19,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。