TB WOODS 27H100 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 1 インチ、ピッチ径 4.297 インチ。
アイテム: AK6DJF
モデル:27H100
¥38,533 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スプロケット |
ベルト幅 | 1" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SDS |
寸法E | 0.06 " |
寸法L | 1.31 " |
次元M | 0.06 " |
フェイス幅 | 1.31 " |
ハブ長 | 0.81 " |
ハブの場所 | 0.56 " |
慣性WR | 0.06ポンド-平方フィート |
内部径 | 3.31 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 5900 RPM |
歯数 | 27 |
外径 | 4.24 " |
ピッチ | 1 / 2 " |
ピッチ径 | 4.297 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 5900回転 |
重量 | 2.7ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。