TB WOODS 26XXH200 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 2 インチ、ピッチ径 10.345 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 2" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | E |
寸法E | 0.41 " |
寸法L | 2.63 " |
次元M | 0.41 " |
フェイス幅 | 2.63 " |
ハブ長 | 1.63 " |
ハブの場所 | 1 / 2 " |
慣性WR | 3.69ポンド-平方フィート |
内部径 | 7.69 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 2450 RPM |
歯数 | 26 |
外径 | 10.23 " |
ピッチ | 1 1 / 4 " |
ピッチ径 | 10.345 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 2450回転 |
重量 | 35ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。