TB WOODS 19H100 タイミングベルト スプロケット、スチール、ベルト幅 1 インチ、ピッチ直径 3.024 インチ、ピッチ 0.5 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 1" |
ボアタイプ | キー溝なしで終了 |
ブッシング | MPB |
寸法E | 0.69 " |
寸法L | 2" |
フェイス幅 | 1.31 " |
ハブの場所 | 2.38 " |
ハブプロジェクション(インチ) | 2.25 " |
慣性WR | 0.02ポンド-平方フィート |
材料 | 鋼 |
マックス。 RPM | 8420 RPM |
歯数 | 19 |
外径 | 2.97 " |
ピッチ | 1 / 2 " |
ピッチ径 | 3.024 " |
RPM高 | 8420回転 |
重量 | 3ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。