TB WOODS 16H200 タイミングベルトスプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 2 インチ、ピッチ径 2.546 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 2" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | ジャ・アール |
寸法E | 1.81 " |
寸法L | 1" |
次元M | 0.47 " |
フェイス幅 | 2.34 " |
ハブ長 | 0.56 " |
慣性WR | 0.01ポンド-平方フィート |
内部径 | 1.66 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 RPM | 15320 RPM |
歯数 | 16 |
外径 | 2.49 " |
ピッチ | 1 / 2 " |
ピッチ径 | 2.546 " |
RPM高 | 15320回転 |
重量 | 1.3ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。