TB WOODS 14MPC39S20 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 4.88 インチ、ベルト幅 20mm
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
アイテム価格 | トランスミッションチェーンスプロケット |
ベルト幅 | 20 mm |
ボアタイプ | テーパーロックブッシング |
ブッシング | 2517 |
寸法E | 0" |
寸法L | 1 3 / 4 " |
次元M | 0.39 " |
フェイス幅 | 1.36 " |
ハブ径 | 4.88 " |
ハブ長 | 1 3 / 4 " |
慣性WR | 0.41ポンド-平方フィート |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 3720 RPM |
歯数 | 39 |
外径 | 6.73 " |
ピッチ | 210-002.01 |
ピッチ径 | 6.842 " |
カテゴリー別 | QTパワーチェーンII |
RPM高 | 3720回転 |
重量 | 11.4ポンド。 |
船の重量(kg) | 5.13 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125 mm | テーパーロックブッシング | 125ポンド-平方フィート | 16.75 " | 鋳鉄 | 1280 RPM | 112 | ¥367,594 | 見積依頼
| |
14MPC112S37 | - | 37 mm | テーパーロックブッシング | 29.7ポンド-平方フィート | 16.75 " | 鋳鉄 | 1280 RPM | 112 | ¥208,661 | 見積依頼
| |
14MPC140S37 | - | 37 mm | テーパーロックブッシング | 68.9ポンド-平方フィート | 21.31 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥273,533 | 見積依頼
| |
14MPC140S68 | - | 68 mm | テーパーロックブッシング | 107ポンド-平方フィート | 21.25 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥336,239 | 見積依頼
| |
14MPC140S90 | - | 90 mm | テーパーロックブッシング | 139ポンド-平方フィート | 21.19 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥391,319 | 見積依頼
| |
14MPC168S125 | - | 125 mm | テーパーロックブッシング | 413ポンド-平方フィート | 25.63 " | 鋳鉄 | 860 RPM | 168 | ¥609,123 | 見積依頼
| |
14MPC168S68 | - | 68 mm | テーパーロックブッシング | 218ポンド-平方フィート | 25.75 " | 鋳鉄 | 860 RPM | 168 | ¥476,244 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。