定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS 11N Sure-Flex カップリング スリーブ、サイズ 11、最大 3600 RPM | AG3EEL 32ZP97

TB WOODS 11N Sure-Flex カップリング スリーブ、サイズ 11、最大 3600 RPM

在庫あり
アイテム:AG3EEL モデル:11N相互参照:32ZP97

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥100,448 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シュアフレックススリーブ
ボディスタイル11N
コンポーネントWR²0.3968ポンド-平方フィート
カップリングサイズ11
HP定格@ 100 RPM9.4馬力
HP定格@ 1200 RPM112.15
HP定格@ 1800 RPM168馬力
HP定格@ 3600 RPM336馬力
インサートデザイン止め輪付きツーピース
材料ネオプレン
最大角度ギャップのずれ0.151 "
最大角度のずれ1度
最大平行ずれ(インチ)0.032 "
マックス。 RPM3600回転
最大動作温度。-0〜 +200度F
外径8 3 / 16 "
定格トルク5890ポンド-インチ
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)17300lbs.-in./rad。
重量 5.1ポンド。
幅(Width)4"

発送情報:

船の重量(kg) 2.82
船高(cm)11.18
船の長さ(cm)27.18
船幅(cm)25.65
HSコード8483608000

商品の詳細:

  • TB Woodの11Nカップリングスリーブは、トルク伝達に最適で、電気モーター、コンプレッサー、ポンプ、ミキサー、コンベヤー、ブロワーのシャフトのミスアライメントに対応します。
  • 7〜21度のねじれ巻き上げに対応
  • 振動、ミスアライメント、ショック、エンドフロートを吸収する4方向の屈曲動作
  • 華氏200度までの温度で操作できます
  • 潤滑やメンテナンスは必要ありません
  • ATEX準拠およびISO認定

製品バリエーション

プロダクトモデルインサートデザインカップリングサイズ材料定格トルクマックス。 RPM外径ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)価格
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus カップリング スリーブ インサート、ネオプレン、サイズ 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSワンピーススプリット3ネオプレン78ポンド-インチ9200回転1 7 / 8 "229lbs.-in./rad。¥3,782
TB WOODS 4JNS カップリング スリーブ インサート、ネオプレン、最大。 RPM 7600、外径 2-5/16 インチ、サイズ 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSワンピーススプリット4ネオプレン156ポンド-インチ7600回転2 5 / 16 "458lbs.-in./rad。¥5,002
TB WOODS 5JNS カップリング スリーブ インサート、ネオプレン、最大。 RPM 7600、外径 2 15/16 インチ、サイズ 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSワンピーススプリット5ネオプレン312ポンド-インチ7600回転2 15 / 16 "916lbs.-in./rad。¥8,115
TB WOODS 6JNS カップリング スリーブ インサート、ネオプレン、最大。 RPM 6000、外径 3 3/4 インチ、サイズ 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSワンピーススプリット6ネオプレン585ポンド-インチ6000回転3 3 / 4 "1718lbs.-in./rad。¥11,917
TB WOODS 3J カップリング スリーブ インサート、EPDM、最大 RPM 9200、外径 1 7/8 インチ、定格トルク 78 ポンドインチ | AG3ECW 32ZP54 3Jワンピースソリッド3EPDM78ポンド-インチ9200回転1 7 / 8 "229lbs.-in./rad。¥2,233
TB WOODS 4J カップリング スリーブ インサート、EPDM、最大。 RPM 7600、外径 2-5/16 インチ、サイズ 4 | AG3ECX 32ZP55 4Jワンピースソリッド4EPDM156ポンド-インチ7600回転2 5 / 16 "458lbs.-in./rad。¥3,153
TB WOODS 5J カップリング スリーブ インサート、EPDM、最大。 RPM 7600、外径 2 15/16 インチ、サイズ 5 | AG3ECY 32ZP56 5Jワンピースソリッド5EPDM312ポンド-インチ7600回転2 15 / 16 "916lbs.-in./rad。¥6,379

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS 11N Sure-Flex カップリング スリーブ、サイズ 11、最大 3600 RPM
¥100,448 /単価