TB WOODS 1120T20AK 垂直アクセサリ キット、1120 サイズ、最大 5 インチ。 ボア、121255 ポンドインチトルク
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アクセサリーキット |
カップリング全長 | 12.01 " |
カップリングサイズ | 1120 |
カップリング重量 | 167ポンド。 |
カップリングWR | 1709ポンド-平方フィート |
カバー外径 | 12.56 " |
カバー幅 | 2.91 " |
次元F | 9.69 " |
寸法H | 0.63 " |
次元M | 5.63 " |
ギャップ | 1 / 4 " |
HP定格@ 100 RPM | 192馬力 |
材料 | グリッド、スチールカバー、シール、ガスケット、ハードウェア |
マックス。 退屈させる | 5" |
マックス。 RPM | 2700 RPM |
全体の長さ(Overall Length) | 12.01 " |
定格トルク | 121255ポンド-インチ |
サイズ | 1120 |
重量 | 24ポンド。 |
モデル | 寸法H | カップリング全長 | カップリングサイズ | 次元M | ギャップ | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070T20AK | 0.51 " | 6.14 " | 1070 | 2.64 " | 0.13 " | 2 1 / 2 " | 5500 RPM | - | ¥86,221 | 見積依頼
|
1090T20AK | 0.51 " | 7.87 " | 1090 | 3.78 " | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 4000 RPM | 7.87 " | ¥143,600 | 見積依頼
|
1030T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1030 | 1.89 " | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000回転 | - | ¥38,732 | |
1140T20AK | 0.87 " | 14.76 " | 1140 | 6.14 " | 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2200回転 | - | ¥622,156 | |
1040T20AK | 0.37 " | 4.13 " | 1040 | 2.01 " | 0.13 " | 1 5 / 8 " | 6000回転 | 4.13 " | ¥42,991 | |
1130T20AK | 0.87 " | 12.99 " | 1130 | 5.79 " | 1 / 4 " | 6" | 2400回転 | 12.99 " | ¥432,298 | |
1020T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1020 | 1.89 " | 0.13 " | 1 1 / 8 " | 6000回転 | 3.86 " | ¥32,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。