TB WOODS 1100T358 グリッドハブ、スチール、1100 サイズ、ボア径 3.625 インチ、55582 ポンドインチ。 トルク
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリッドカップリングハブ |
ボア径 | 3-5 / 8」 |
ボアフィット | 干渉mm |
チューブ径 | 3 mm |
カップリング全長 | 9.69 " |
カップリングサイズ | 1100 |
カップリング重量 | 91ポンド。 |
カップリングWR | 615ポンド-平方フィート |
ギャップ | 0.19 " |
HP定格@ 100 RPM | 88馬力 |
ハブ | 標準グリッドテーパーハブ |
キー溝のサイズ | 7 / 8 "x 7 / 16" |
ボアを通る長さ | 4 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 4" |
最小退屈させる | 1.63 " |
外径 | 5.59 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.69 " |
定格トルク | 55582ポンド-インチ |
重量 | 24 |
船の重量(kg) | 11.07 |
プロダクト | モデル | カップリングWR | ボア径 | ボアフィット | ギャップ | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | 最小退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060TRB | 41ポンド-平方フィート | コールテン | - | 0.13 " | - | 2 1 / 2 " | 2 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | ¥26,368 | 見積依頼
| |
1090TRB | 269ポンド-平方フィート | コールテン | - | 0.13 " | - | 3.87 " | 3 1 / 2 " | 1.06 " | ¥72,333 | 見積依頼
| |
1020T58 | 4.8ポンド-平方フィート | 5 / 8 " | クリアランスmm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥14,966 | 見積依頼
| |
1020T34 | 4.8ポンド-平方フィート | 3 / 4 " | クリアランスmm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥14,966 | 見積依頼
| |
1020T78 | 4.8ポンド-平方フィート | 7 / 8 " | クリアランスmm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥14,966 | 見積依頼
| |
1020T118 | 4.8ポンド-平方フィート | 1-1 / 8」 | クリアランスmm | 0.13 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥14,966 | 見積依頼
| |
1030T78 | 7.5ポンド-平方フィート | 7 / 8 " | クリアランスmm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥18,885 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。