TB WOODS 10S114 Sure-Flex タイプ S BTS フランジ、高強度鋳鉄、10 サイズ、ボア径 1.25 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
ボア径 | 1-1 / 4」 |
チューブ径 | 1 mm |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0015" |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
コンポーネントWR | 0.4865ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 10 |
フランジ長さ | 1.21875 " |
ハブ | シャフトハブ |
ハブ径 | 4 3 / 8 " |
ハブ長 | 13 / 16 " |
キーシートサイズ(インチ) | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ボアを通る長さ | 2.71875 " |
材料 | 高強度鋳鉄 |
最大角度ギャップのずれ | 0.128 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.025 " |
マックス。 RPM | 3600回転 |
外径 | 1 1 / 2 " |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプSBTSフランジ |
定格トルク | 3735ポンド-インチ |
ねじ距離の設定 | 7 / 16 " |
止めねじサイズ | 3 / 8-16 UNC |
止めネジ | 3 / 8-16 UNC |
止めねじの長さ | 1 1 / 4 " |
止めネジの位置 | KSと@90度にXNUMXつ |
止めねじのトルク要件 | 23ポンド-インチ |
SFハブの長さ | 13 / 16 " |
サイズ | 10 |
トルク | 1028 Nmで |
トルク範囲 | LO107013 |
重量 | 10.5ポンド。 |
モデル | ハブ径 | ボア径 | チューブ径 | ハブ長 | ボアを通る長さ | 材料 | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8」 | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥31,335 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4」 | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥31,237 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8」 | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥27,956 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥28,783 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8」 | 2 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 高強度鋳鉄 | 0.109 " | 0.025 " | ¥30,933 | |
7SMPB | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | 高強度鋳鉄 | 0.081 " | 0.02 " | ¥15,266 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | 高強度鋳鉄 | 0.081 " | 0.02 " | ¥15,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。