入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カバーキット |
カップリング全長 | 6.14 " |
カップリングサイズ | 1070 |
カップリング重量 | 21ポンド。 |
カップリング重量(ポンド) | 21.0ポンド |
カップリングWR | 55ポンド-平方フィート |
カバー外径 | 6.81 " |
カバー幅 | 1.33 " |
次元F | 4.76 " |
寸法H | 0.51 " |
次元M | 2.64 " |
ギャップ | 0.13 " |
HP定格@ 100 RPM | 14馬力 |
材料 | スチールカバー; いろいろ |
マックス。 退屈させる | 2 1 / 2 " |
マックス。 RPM | 5500 RPM |
全体の長さ(Overall Length) | 6.14 " |
カテゴリー別 | 縦型カバーキット |
定格トルク | 8798ポンド-インチ |
サイズ | 1070 |
重量 | 3.6ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.62 |
モデル | 寸法H | カップリング全長 | カップリングサイズ | 次元M | ギャップ | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080T20CK | 0.51 " | 7.13 " | 1080 | 3 1 / 2 " | 0.13 " | 3" | 4750 RPM | 7.13 " | ¥63,482 | 見積依頼
|
1090T20CK | 0.51 " | 7.87 " | 1090 | 3.78 " | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 4000 RPM | 7.87 " | ¥69,713 | 見積依頼
|
1050T20CK | 0.51 " | 4.88 " | 1050 | 2.4 " | 0.13 " | 1 7 / 8 " | 6000回転 | 4.88 " | ¥27,263 | |
1030T20CK | 0.37 " | 3.86 " | 1030 | 1.89 " | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000回転 | 3.86 " | ¥22,977 | |
1120T20CK | 0.63 " | 12.01 " | 1120 | 5.63 " | 1 / 4 " | 5" | 2700 RPM | 12.01 " | ¥118,508 | |
1140T20CK | 0.87 " | 14.76 " | 1140 | 6.14 " | 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2200回転 | - | ¥216,539 | |
1060T20CK | 0.51 " | 5.12 " | 1060 | 2.52 " | 0.13 " | 2 1 / 8 " | 6000回転 | 5.12 " | ¥31,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。