入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハードウェアパケット |
カップリングサイズ | 1040 |
カップリング重量 | 7.1ポンド。 |
カップリングWR | 11ポンド-平方フィート |
ギャップ | 0.13 " |
材料 | シール、ガスケット、ハードウェア |
マックス。 退屈させる | 1 5 / 8 " |
マックス。 RPM | 4500回転 |
カテゴリー別 | ハードウェアパケット |
定格トルク | 2204ポンド-インチ |
サイズ | 1040 |
重量 | 0.1ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.05 |
モデル | 重量 | カップリングサイズ | カップリング重量 | カップリングWR | ギャップ | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090T20PKT | 0.4ポンド。 | 1090 | 52ポンド。 | 246ポンド-平方フィート | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 4000 RPM | 1090 | ¥21,812 | 見積依頼
|
1110T10PKT | 0.6ポンド。 | 1110 | 118ポンド。 | 923ポンド-平方フィート | 0.19 " | 4 1 / 2 " | 2250 RPM | 1110 | ¥17,915 | 見積依頼
|
1070T10PKT | 0.2ポンド。 | 1070 | 22ポンド。 | 62ポンド-平方フィート | 0.13 " | 2 1 / 2 " | 4125 RPM | 1070 | ¥7,398 | 見積依頼
|
1100T10PKT | 0.6ポンド。 | 1100 | 91ポンド。 | 615ポンド-平方フィート | 0.19 " | 4" | 2440 RPM | 1100 | ¥14,799 | |
1080T10PKT | 0.3ポンド。 | 1080 | 39ポンド。 | 154ポンド-平方フィート | 0.13 " | 3" | 3600回転 | 1080 | ¥10,127 | |
1050T20PKT | 0.3ポンド。 | 1050 | 11ポンド。 | 22ポンド-平方フィート | 0.13 " | 1 7 / 8 " | 6000回転 | 1050 | ¥12,854 | |
1030T20PKT | 0.1ポンド。 | 1030 | 4.9ポンド。 | 6.2ポンド-平方フィート | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000回転 | 1030 | ¥11,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。