入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アクセサリーキット |
カップリング全長 | 4.13 " |
カップリングサイズ | 1040 |
カップリング重量 | 7.1ポンド。 |
カップリングWR | 11ポンド-平方フィート |
カバー外径 | 4.65 " |
カバー幅 | 2.76 " |
ギャップ | 0.13 " |
HP定格@ 100 RPM | 3.5馬力 |
材料 | グリッド、アルミカバー、シール、ガスケット、ハードウェア |
マックス。 退屈させる | 1 5 / 8 " |
マックス。 RPM | 4500回転 |
カテゴリー別 | 横型アクセサリーキット |
定格トルク | 2204ポンド-インチ |
サイズ | 1040 |
重量 | 2.4ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.08 |
モデル | マックス。 退屈させる | カップリング全長 | カップリングサイズ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 重量 | カップリング重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020T10AK | 1 1 / 8 " | 3.86 " | 1020 | 4500回転 | - | 1020 | 1.8ポンド。 | 4ポンド。 | ¥26,483 | 見積依頼
|
1030T10AK | 1 3 / 8 " | 3.86 " | 1030 | 4500回転 | 3.86 " | 1030 | 2.2ポンド。 | 5.3ポンド。 | ¥32,483 | 見積依頼
|
1050T10AK | 1 7 / 8 " | 4.88 " | 1050 | 4500回転 | 4.88 " | 1050 | 3.8ポンド。 | 12ポンド。 | ¥45,095 | 見積依頼
|
1070T10AK | 2 1 / 2 " | 6.14 " | 1070 | 4125 RPM | 6.14 " | 1070 | 5.6ポンド。 | 22ポンド。 | ¥80,523 | 見積依頼
|
1080T10AK | 3" | 7.13 " | 1080 | 3600回転 | 7.13 " | 1080 | 10ポンド。 | 39ポンド。 | ¥105,597 | 見積依頼
|
1090T10AK | 3 1 / 2 " | 7.87 " | 1090 | 3600回転 | - | 1090 | 12ポンド。 | 54ポンド。 | ¥136,362 | 見積依頼
|
1100T10AK | 4" | 9.69 " | 1100 | 2440 RPM | 9.69 " | 1100 | 17ポンド。 | 91ポンド。 | ¥170,537 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。