入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルコーティング綿布テープ |
粘着力 | 32オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | ホワイト |
直径 | 3.157 " |
グレード | 産業 |
長さ | 60ヤード。 |
材料 | ほうれんそう |
パフォーマンス温度 | 最大200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 36ポンド/インチ |
厚さ | 10.5mil。 |
タイプ | 布巻尺 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。