TANIS BRUSHES MB703796 ストリップ ブラシ 5/16w 96 インチの長さ トリム 6 インチ - 10 個パック | AA8DPL 18A738

TANIS BRUSHES MB703796 ストリップ ブラシ 5/16w 96 インチ長トリム 6 インチ - 10 個パック

アイテム:AA8DPL モデル:MB703796相互参照:18A738
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥206,851 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストリップブラシ
バッキングステンレス鋼
バッキングの高さ(インチ)5/16
バッキング幅(インチ)5/16
剛毛の色ブラック
塗りつぶしタイプ0.045 "圧着ナイロン
全体の長さ(Overall Length)96 "
全体的なトリム(インチ)6
タイプメタルバック

発送情報:

船の重量(kg) 1.71
船高(cm)15.49
船の長さ(cm)244.09
船幅(cm)1.27
HSコード9603500000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルバッキング剛毛の色塗りつぶしタイプ全体の長さ(Overall Length)全体的なトリム(インチ)価格
TANIS BRUSHES MB710012 ストリップ ブラシ 5/16 W 12 インチの長さ トリム 1 インチ | AA8CNK 18A172 MB710012亜鉛めっき鋼ナチュラル0.035 "ストレートPTFE12 "1¥15,181
TANIS BRUSHES MB710024 ストリップ ブラシ 5/16 W 24 インチの長さ トリム 1 インチ | AA8CNL 18A173 MB710024亜鉛めっき鋼ナチュラル0.035 "ストレートPTFE24 "1¥30,355
TANIS BRUSHES MB710048 ストリップ ブラシ 5/16 W 48 インチの長さ トリム 1 インチ | AA8CNM 18A175 MB710048亜鉛めっき鋼ナチュラル0.035 "ストレートPTFE48 "1¥60,683
TANIS BRUSHES MB710060 ストリップ ブラシ 5/16 W 60 インチ長トリム 1 インチ | AA8CNN 18A176 MB710060亜鉛めっき鋼ナチュラル0.035 "ストレートPTFE60 "1¥75,854
TANIS BRUSHES MB710084 ストリップ ブラシ 5/16 W 84 インチの長さ トリム 1 インチ | AA8CNP 18A177 MB710084亜鉛めっき鋼ナチュラル0.035 "ストレートPTFE84 "1¥106,192
見積依頼
TANIS BRUSHES MB710096 ストリップ ブラシ 5/16 W 96 インチの長さ トリム 1 インチ | AA8CNQ 18A178 MB710096亜鉛めっき鋼ナチュラル0.035 "ストレートPTFE96 "1¥121,356
見積依頼
TANIS BRUSHES MB710212 ストリップ ブラシ 5/16 W 12 インチの長さ トリム 2 インチ | AA8CNR 18A179 MB710212亜鉛めっき鋼ナチュラル0.035 "ストレートPTFE12 "2¥29,603

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TANIS BRUSHES MB703796 ストリップ ブラシ 5/16w 96 インチ長トリム 6 インチ - 10 個パック
¥206,851 /単価