TANIS BRUSHES MB404296 ストリップ ブラシ 3/16 W 96 インチ長トリム 2 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップブラシ |
バッキング | ステンレス鋼 |
バッキングの高さ(インチ) | 7/32 |
バッキング幅(インチ) | 3/16 |
剛毛の色 | グレー |
塗りつぶしタイプ | 0.006 "圧着ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 96 " |
全体的なトリム(インチ) | 2 |
タイプ | メタルバック |
船の重量(kg) | 9.23 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
モデル | バッキング | 剛毛の色 | 塗りつぶしタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全体的なトリム(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB404012 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 12 " | 1 | ¥6,759 | |
MB404024 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 24 " | 1 | ¥13,512 | |
MB404048 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 48 " | 1 | ¥27,034 | |
MB404060 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 60 " | 1 | ¥33,787 | 見積依頼
|
MB404084 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 84 " | 1 | ¥47,281 | 見積依頼
|
MB404096 | ステンレス鋼 | グレー | 0.004 "圧着ステンレス鋼 | 96 " | 1 | ¥51,490 | 見積依頼
|
MB404212 | ステンレス鋼 | グレー | 0.006 "圧着ステンレス鋼 | 12 " | 2 | ¥7,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。