TANIS BRUSHES AH100884CF ストリップ ブラシ ホルダー サイズ 1.5 長さ 84 インチ - 10 個パック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップブラシホルダー |
バッキング | アルミニウム |
バッキングの高さ(インチ) | 7/16 |
バッキング幅(インチ) | 7/16 |
取り付けフランジサイズ(インチ) | 1.5 |
全体の長さ(Overall Length) | 84 " |
タイプ | クリアアルマイト |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 213.61 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
モデル | バッキング | バッキングの高さ(インチ) | バッキング幅(インチ) | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH100212CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 12 " | クリアアルマイト | ¥29,048 | |
AH100224CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 24 " | クリアアルマイト | ¥37,327 | |
AH100248CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 48 " | クリアアルマイト | ¥56,420 | |
AH100260CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 60 " | クリアアルマイト | ¥64,553 | |
AH100284CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 84 " | クリアアルマイト | ¥91,891 | 見積依頼
|
AH100296CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 96 " | クリアアルマイト | ¥97,441 | 見積依頼
|
AH100412CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 12 " | クリアアルマイト | ¥30,723 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。